Patentfogó
ZEBRA patentfogók félköríves pofákkal
PATENTFOGÓ FÉLKÖR ÍVES POFA 30-L135
Cikksz. 071309 06
EAN 4045727294383
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Egyenletesen működő kioldókar rugós mechanizmussal
- Egykezes használat – nyomás helyett húzás
- Ellenanya a befogási szélesség rögzítéséhez, a beállítás megmarad az ismétlődő munkafázisokhoz
- Ergonomikus, elegáns kialakítás
- Kényelmes, könnyed használat
- Kiváló minőségű epoxi bevonat, a hegesztési cseppek alig tapadnak meg
- Alacsonyabb a rozsda beszűrődés, mint a nikkelnél
- 10-szer nagyobb ellenállás a rozsdával szemben, mint nikkelezés esetén
Adatlapok(X)
Hosszúság | 135 mm |
Min./max. befogási szélesség | 0-30 mm |
Anyag | Acél |
Terméktömeg (darabonként) | 168,000 g |